Beli mesin amplas listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Amplasatribut:
- Orbital Frequency (rpm): 12000
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)Deskripsi:Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- NRT-PRO Mesin AmplasDeskripsi:Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debuatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- INGCO Rotary SanderDeskripsi:Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulatatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DAYTON Combination Grinding & Sanding MachineDeskripsi:Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.atribut:
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Deskripsi:Dust-collecting orbital sander with low vibration design and lightweight 1.6 kg for easy operation 6-level speed dialPolishing flat surfaces such as wood, plastic, and metal. Surface finishing. Paint removal. Paint primer finishing. Metal rust removal.atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 251x155x90
- Mass (kg): 1.6
- Orbit Diamond (mm): (Orbit) 2.0
- Paper Size (mm): Clamp type 93 x 230
- Power Consumption (W): 200
- Power Input (V): 100(50-60Hz)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rotation Speed (rpm): 8000~12000
- Set Contents: Main body, dust bag, punching plate
- STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Orbit/Strokes (OPM): 16000
- Voltage Rating (V): 220-240
- Input Power (W): 240
- KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370WDeskripsi:SBD370 Light enough to be semi-portable, yet its robust construction makes it ideal for workshop use. It has a disc sanding table suitable for finish sanding and curve sanding. The disc table also tilts to 45 degrees for bevel sanding and when used with the mitring guide is ideal for sanding compound angles. The sanding belt is ideal flat surface sanding but tilts up to 90 degrees for end sanding. Can be directly connected to dust extraction (highly recommended) by way of the 61mm outlet port on the end of the sander. Cast Iron shelf. 4 x Anchor points for increased stability on work surfaces. Power input: 370W. Sanding Disc: 150mm PSA (Stikit) Sanding Belt: 100 x 914mm (4 x 36 Inch) Weight: 18.6kgatribut:
- Overall Length: 365mm
- Includes: 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc
- Special Features: Direct Connection to Dust Extraction
- Belt Speed: 9.6m/s
- Overall Height: 285-620mm
- Belt Length: 914mm
- Belt width: 100mm
- Part Number: KBE2714140K
- DEWALT Random Orbital Sanderatribut:
- Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
- Orbits (mm): 2.6
- Pad Size (mm): 125
- Input Power (W): 230
- TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Deskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- TOTAL Rotary SanderDeskripsi:Velcrops Base, Variable Speed. Soft Grip for work comfort. 150mm PU seat. Packed by color box.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Bearing Diameter Sandpaper (mm): 125
- Input Power (W): 320
- No Load Speed (rpm): 12000
- Suitable With: Sanding Base Pad, Sanding Sheets
- Wipro Belt Sander Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Sanding Disc (mm): 150
- Sanding Belt (mm): 100x914
- No Load Speed (rpm): 2850
- Part Number: MM 491G
- FISCH Electric Belt Sander (Mesin Amplas Listrik)atribut:
- Belt Speed (r/minute): 200-380
- Grinding Belt (mm): 76x533
- Power (W): 1050
- Voltage (V/Hz): 220-50
- JET Combination Grinding & Sanding MachineDeskripsi:Floor standing belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. They provide a fixed workstation for sanding and grinding larger workpieces than benchtop machines.atribut:
- UNSPSC: 27112708
- Power Source: Corded
- Table Material: Cast Iron
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Daftar Harga mesin amplas listrik Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Amplas | Rp589.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk | Rp3.399.900 |
| Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series) | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda | Rp2.199.900 |
| NRT-PRO Mesin Amplas | Rp349.900 |
| INGCO Rotary Sander | Rp669.900 |
| DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine | Rp6.199.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.599.900 |
| BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) | Rp3.199.900 |
| STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu) | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/rkP104618992-2.jpg)




/P101518725-2.jpg)
/c3P114233435-1.jpg)
/luP104802786-1.jpg)
/eaP101578514-4.jpg)


/hnP107697635-1.jpg)


/rcP115187984-1.jpg)

/paP104618910-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)